Motion
NT18
Riel de carruaje en forma de U guiado por leva - Diámetro nominal: 18 mm, longitud total: mm
Artículo MI #02711325
No. Fabricante NT18
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Riel de carruaje en forma de U guiado por leva - Diámetro nominal: 18 mm, longitud total: mm
Artículo MI #02711325
No. Fabricante NT18
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro nominal
    18 mm
  • Longitud total
    mm
  • Peso
    0.066 lb

Detalles

  • Aceleración
    10 m/s2
  • Capacidad de carga estática axial
    260 N
  • Capacidad de carga dinámica
    1530 N
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Capacidad de momento
    1.5 N-m, 4.7 N-m, 8.2 N-m
  • Cantidad del paquete
    1
  • Capacidad de carga estática radial
    820 N
  • Estilo de raíl
    Riel compacto
  • Velocidad
    3 m/s

Descripción general

Descripción del fabricante
NT18 3 DESLIZADOR DE RODILLO
  • Llame a su sucursal local de Motion Industries para obtener un presupuesto

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"