Motion
00233 LÁMINA DE CORTE Y PULIDO ESCOCÉS-BRITE 9"X11"A MED

3M
00233 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH SHEET 9"X11"A MED

Scotch-Brite™ Hoja de corte y pulido, 9 in x 11 in A MED, 50 por caja
Artículo MI #02712985
No. Fabricante 00233 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH SHEET 9"X11"A MED
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
00233 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH SHEET 9"X11"A MED

Scotch-Brite™ Hoja de corte y pulido, 9 in x 11 in A MED, 50 por caja
Artículo MI #02712985
No. Fabricante 00233 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH SHEET 9"X11"A MED
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    11 pulg.
  • Ancho general
    9 pulg.
  • Longitud de la hoja
    11 pulg.
  • Anchura de la hoja
    9 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    No tejido
  • Grado
    Medio
  • Número de stock del fabricante
    61500121415
  • Número de Upc del fabricante
    00048011002330
  • Número de hojas
    50
  • UPC_NO
    00048011002330

Descripción general

Descripción del fabricante
00233 LÁMINA DE ESMALTE Y CORTE ESCOCÉS-BRITE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La construcción densa permite una mezcla, limpieza y pulido agresivos en superficies metálicas
  • El diseño resistente a la carga garantiza una acción uniforme en toda la lámina
  • Adaptable y suave para adaptarse a cada parte de una superficie metálica de forma uniforme
  • Flexible para llegar a lugares de difícil acceso
  • El material extremadamente duradero proporciona una larga vida útil para la lámina
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"