Motion
CORREA DE ACONDICIONAMIENTO DE SUPERFICIE 05644 ESCOCÉS-BRITE 3-1/2"S SFN X15-1/2"S

3M
05644 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING BELT 3-1/2"X15-1/2"S SFN

Scotch-Brite™ Cinturón acondicionador de superficies, SC-BS, SiC Super Fine, 3-1/2 x 15-1/2 pulg., 10 por caja
Artículo MI #02713510
No. Fabricante 05644 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING BELT 3-1/2"X15-1/2"S SFN
Precio59.67 USD/t.b.
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
05644 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING BELT 3-1/2"X15-1/2"S SFN

Scotch-Brite™ Cinturón acondicionador de superficies, SC-BS, SiC Super Fine, 3-1/2 x 15-1/2 pulg., 10 por caja
Artículo MI #02713510
No. Fabricante 05644 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING BELT 3-1/2"X15-1/2"S SFN

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio59.67 USD/t.b.

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la correa
    15-1/2 pulg.
  • Ancho de la correa
    3-1/2 pulg.
  • Longitud total
    15.5 pulg.
  • Ancho general
    3.5 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Tipo abrasivo
    No tejido
  • Aplicación
    Acondicionamiento de superficies
  • Color
    Gris
  • Grado
    Superfino
  • Número de stock del fabricante
    61500031143
  • Número de Upc del fabricante
    00048011056449
  • UPC_NO
    00048011056449

Descripción general

Descripción del fabricante
05644 ACONDICIONAMIENTO DE SUPERFICIE ESCOCÉS-BRITE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Cinturones de acondicionamiento de superficie no tejidos limpios, mezclados, desbarbados y acabados
  • La reducción de la carga y la acumulación de calor permiten un mayor tiempo de funcionamiento y resultados uniformes de acondicionamiento de la superficie
  • La adaptabilidad permite que el abrasivo permanezca en contacto con piezas complejas en el procesamiento robótico
  • El refuerzo y el material de red abierta no tejido proporcionan una flexibilidad superior para el trabajo en detalle, sobre contornos y bordes
  • Elimina las imperfecciones de la superficie, las líneas de molienda, el molino y otras marcas