Motion
09005 RUEDA DE DESBARBADO EXL ESCOCÉS-BRITE 12"X1/2"X5"9S ALETA

3M
09005 SCOTCH-BRITE EXL DEBURRING WHEEL 12"X1/2"X5"9S FIN

Scotch-Brite™ Rueda de desbarbado EXL, XL-WL, 9S Fine, 12 pulg. x 1/2 pulg. x 5 pulg., 2 por caja
Artículo MI #02713637
No. Fabricante 09005 SCOTCH-BRITE EXL DEBURRING WHEEL 12"X1/2"X5"9S FIN
Precio212.90 USD/wh
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
09005 SCOTCH-BRITE EXL DEBURRING WHEEL 12"X1/2"X5"9S FIN

Scotch-Brite™ Rueda de desbarbado EXL, XL-WL, 9S Fine, 12 pulg. x 1/2 pulg. x 5 pulg., 2 por caja
Artículo MI #02713637
No. Fabricante 09005 SCOTCH-BRITE EXL DEBURRING WHEEL 12"X1/2"X5"9S FIN
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
Precio212.90 USD/wh

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    5 pulg.
  • Diámetro total
    12 pulg.
  • Ancho general
    0.5 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    12 pulg.
  • Rueda Grosor  
    1/2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Color
    Gris
  • Grado
    Multa
  • Descripción larga
    La RUEDA DE DESBURADO EXL 09005 SCOTCH-BRITE 12"X1/2"X5"9S FIN es una rueda de desbarbado no tejida convoluta fabricada con abrasivo de carburo de silicio que cuenta con un diámetro de rueda de 12 in, un grosor de rueda de 1/2 in, un diámetro de orificio central de 5 in y una calidad fina, diseñada para aplicaciones de acabado.
  • Número de stock del fabricante
    61500126851
  • Número de Upc del fabricante
    00048011090054
  • Material
    Metal duro de silicio
  • RPM Máx.
    3000 rpm
  • UPC_NO
    00048011090054
  • Tipo de rueda
    Convolución

Descripción general

Descripción del fabricante
09005 RUEDA DE DESBARBADO EXL ESCOCÉS-BRITE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La rueda sólida, densa y conformable produce un acabado profesional la primera vez, sin socavar, perforar o deformar la pieza de trabajo
  • Eficaz para todo tipo de metales, compuestos y vidrio, permite que una rueda realice más tareas
  • La adaptabilidad permite que el abrasivo permanezca en contacto con piezas complejas en el procesamiento robótico
  • La construcción convolutiva mantiene la rueda funcionando sin problemas, produciendo un acabado uniforme y superior
  • El sistema de resina único minimiza las manchas, reduciendo el tiempo dedicado a limpiar las superficies
  • Minimiza la acumulación de calor para reducir el riesgo de decoloración y deformación en sustratos sensibles al calor