Motion
09553 RUEDA DE DESBARBADO EXL ESCOCÉS-BRITE 10"X1"X5"8S ALETA

3M
09553 SCOTCH-BRITE EXL DEBURRING WHEEL 10"X1"X5"8S FIN

Scotch-Brite™ Rueda de desbarbado EXL, XL-WL, 8S Fine, 10 pulg. x 1 pulg. x 5 pulg., 2 por caja
Artículo MI #02713703
No. Fabricante 09553 SCOTCH-BRITE EXL DEBURRING WHEEL 10"X1"X5"8S FIN
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
09553 SCOTCH-BRITE EXL DEBURRING WHEEL 10"X1"X5"8S FIN

Scotch-Brite™ Rueda de desbarbado EXL, XL-WL, 8S Fine, 10 pulg. x 1 pulg. x 5 pulg., 2 por caja
Artículo MI #02713703
No. Fabricante 09553 SCOTCH-BRITE EXL DEBURRING WHEEL 10"X1"X5"8S FIN
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    5 pulg.
  • Diámetro total
    10 pulg.
  • Ancho general
    1 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    10 pulg.
  • Rueda Grosor  
    1 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Color
    Gris
  • Grado
    Multa
  • Descripción larga
    La RUEDA DE DESBURADO EXL 09553 SCOTCH-BRITE 10"X1"X5"8S FIN es una rueda de desbarbado no tejida convoluta fabricada con abrasivo de carburo de silicio con un diámetro de rueda de 10 in, un grosor de rueda de 1 in, un diámetro de orificio central de 5 in y un grado fino, adecuada para un acabado superficial uniforme.
  • Número de stock del fabricante
    61500046943
  • Número de Upc del fabricante
    00048011095530
  • Material
    Metal duro de silicio
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • UPC_NO
    00048011095530
  • Tipo de rueda
    Convolución

Descripción general

Descripción del fabricante
09553 RUEDA DE DESBARBADO EXL ESCOCÉS-BRITE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La rueda sólida, densa y conformable produce un acabado profesional la primera vez, sin socavar, perforar o deformar la pieza de trabajo
  • Eficaz para todo tipo de metales, compuestos y vidrio, permite que una rueda realice más tareas
  • La adaptabilidad permite que el abrasivo permanezca en contacto con piezas complejas en el procesamiento robótico
  • La construcción convolutiva mantiene la rueda funcionando sin problemas, produciendo un acabado uniforme y superior
  • El sistema de resina único minimiza las manchas, reduciendo el tiempo dedicado a limpiar las superficies
  • Minimiza la acumulación de calor para reducir el riesgo de decoloración y deformación en sustratos sensibles al calor