Motion
7000045917 RUEDA DE DESBARBADO EXL ESCOCÉS-BRITE 14"X1"X8"8S ALETA

3M
7000045917 SCOTCH-BRITE EXL DEBURRING WHEEL 14"X1"X8"8S FIN

Scotch-Brite™ Rueda de desbarbado EXL, XL-WL, 8S Fine, 14 pulg. x 1 pulg. x 8 pulg., 1 por caja
Artículo MI #02713705
No. Fabricante 7000045917 SCOTCH-BRITE EXL DEBURRING WHEEL 14"X1"X8"8S FIN
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7000045917 SCOTCH-BRITE EXL DEBURRING WHEEL 14"X1"X8"8S FIN

Scotch-Brite™ Rueda de desbarbado EXL, XL-WL, 8S Fine, 14 pulg. x 1 pulg. x 8 pulg., 1 por caja
Artículo MI #02713705
No. Fabricante 7000045917 SCOTCH-BRITE EXL DEBURRING WHEEL 14"X1"X8"8S FIN
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    8 pulg.
  • Diámetro total
    14 pulg.
  • Ancho general
    1 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    14 pulg.
  • Rueda Grosor  
    1 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Color
    Gris
  • Grado
    Multa
  • Descripción larga
    La RUEDA DE DESBURADO EXL 7000045917 SCOTCH-BRITE 14"X1"X8"8S FIN es una rueda de desbarbado no tejida convolucionada fabricada con abrasivo de metal duro de silicio, grado fino, 14 in de diámetro de rueda, 1 in de grosor de rueda y 8 in de diámetro de orificio central, ideal para desbarbado de precisión y acabado superficial.
  • Número de stock del fabricante
    61500046976
  • Número de Upc del fabricante
    00048011095561
  • Material
    Metal duro de silicio
  • RPM Máx.
    2550 rpm
  • UPC_NO
    00048011095561
  • Tipo de rueda
    Convolución

Descripción general

Descripción del fabricante
7000045917 DESBARBADO EXL DE WHISKY ESCOCÉS
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La rueda sólida, densa y conformable produce un acabado profesional la primera vez, sin socavar, perforar o deformar la pieza de trabajo
  • Eficaz para todo tipo de metales, compuestos y vidrio, permite que una rueda realice más tareas
  • La adaptabilidad permite que el abrasivo permanezca en contacto con piezas complejas en el procesamiento robótico
  • La construcción convolutiva mantiene la rueda funcionando sin problemas, produciendo un acabado uniforme y superior
  • El sistema de resina único minimiza las manchas, reduciendo el tiempo dedicado a limpiar las superficies
  • Minimiza la acumulación de calor para reducir el riesgo de decoloración y deformación en sustratos sensibles al calor
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"