Motion
13066 RUEDA DE ACERO INOX. ESCOCESA 1"X1"X3/16"5A ALETA

3M
13066 SCOTCH-BRITE SST UNITIZED WHEEL 1"X1"X3/16"5A FIN

Scotch-Brite™ Rueda individual de acero inoxidable, 1 pulg. x 1 pulg. x 3/16 pulg. 5A FIN, 50 por caja
Artículo MI #02713721
No. Fabricante 13066 SCOTCH-BRITE SST UNITIZED WHEEL 1"X1"X3/16"5A FIN
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
13066 SCOTCH-BRITE SST UNITIZED WHEEL 1"X1"X3/16"5A FIN

Scotch-Brite™ Rueda individual de acero inoxidable, 1 pulg. x 1 pulg. x 3/16 pulg. 5A FIN, 50 por caja
Artículo MI #02713721
No. Fabricante 13066 SCOTCH-BRITE SST UNITIZED WHEEL 1"X1"X3/16"5A FIN
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    0.18 pulg.
  • Diámetro total
    1 pulg.
  • Ancho general
    1 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    1 pulg.
  • Rueda Grosor  
    1 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Color
    Beige
  • Grado
    Multa
  • Descripción larga
    La RUEDA UNITIZADA DE ACERO INOXIDABLE 13066 SCOTCH-BRITE 1"X1"X3/16"5A FIN es una rueda de desbarbado no tejida unificada fabricada con abrasivo de óxido de aluminio que cuenta con un diámetro de rueda de 1", un grosor de rueda de 1", un diámetro de orificio central de 0.18 " y un grado fino, ideal para trabajos detallados.
  • Número de stock del fabricante
    61500050358
  • Número de Upc del fabricante
    00048011130668
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    35100 rpm
  • UPC_NO
    00048011130668
  • Tipo de rueda
    Unificado

Descripción general

Descripción del fabricante
13066 RUEDA DE ACERO INOXIDABLE ESCOCÉS-BRITE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La construcción unitaria en capas dura funciona en sentido horario o antihorario
  • Resiste la carga y funciona en frío, prolongando la vida útil de la rueda
  • Perfecto para anchos muy estrechos y/o diámetros pequeños
  • Las densidades más altas conservan la conformabilidad para el acabado de formas y contornos intrincados
  • Fácil de usar en equipos portátiles y más pequeños