Motion
RUEDA DE ACABADO MÚLTIPLE 13160 ESCOCÉS-BRITE 4"X1"X1"2S CRS

3M
13160 SCOTCH-BRITE MULTI-FINISHING WHEEL 4"X1"X1"2S CRS

Scotch-Brite™ Rueda multiacabado, MU-WL, 2S gruesa, 4 pulg. x 1 pulg. x 1 pulg., 3 por caja
Artículo MI #02713730
No. Fabricante 13160 SCOTCH-BRITE MULTI-FINISHING WHEEL 4"X1"X1"2S CRS
Precio87.57 USD/wh
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
13160 SCOTCH-BRITE MULTI-FINISHING WHEEL 4"X1"X1"2S CRS

Scotch-Brite™ Rueda multiacabado, MU-WL, 2S gruesa, 4 pulg. x 1 pulg. x 1 pulg., 3 por caja
Artículo MI #02713730
No. Fabricante 13160 SCOTCH-BRITE MULTI-FINISHING WHEEL 4"X1"X1"2S CRS
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
Precio87.57 USD/wh

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    1 pulg.
  • Diámetro total
    4 pulg.
  • Ancho general
    1 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    4 pulg.
  • Rueda Grosor  
    1 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Color
    Negro
  • Grado
    Tosca
  • Descripción larga
    La RUEDA MULTIFINISHING 13160 SCOTCH-BRITE 4"X1"X1"2S CRS es una rueda de desbarbado no tejida convolucionada fabricada con abrasivo de carburo de silicio con un diámetro de rueda de 4 pulgadas, un grosor de rueda de 1 pulgada, un diámetro de orificio central de 1 pulgada y una calidad gruesa, diseñada para un acabado agresivo.
  • Número de stock del fabricante
    61500051521
  • Número de Upc del fabricante
    00048011131603
  • Material
    Metal duro de silicio
  • RPM Máx.
    9000 rpm
  • UPC_NO
    00048011131603
  • Tipo de rueda
    Convolución

Descripción general

Descripción del fabricante
RUEDA DE ACABADO MÚLTIPLE 13160 SCOTCH-BRITE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Proporciona un grano uniforme para el acabado final en acero inoxidable, metales ferrosos y no ferrosos
  • Altamente adaptable para un acabado uniforme en superficies contorneadas, curvas y de otro tipo
  • La agresividad moderada y la densidad más ligera proporcionan un desgaste controlado para obtener resultados uniformes durante la vida útil de la rueda
  • La construcción convolutiva proporciona una rueda de funcionamiento equilibrada y suave durante toda la vida útil del producto
  • La red abierta no tejida funciona fría y reduce el impacto sobre los materiales sensibles al calor