Especificaciones
Dimensiones
- Orificio central Diámetro1 pulg.
- Diámetro total4 pulg.
- Ancho general1 pulg.
- Rueda Diámetro4 pulg.
- Rueda Grosor1 pulg.
Detalles
- Material abrasivoMetal duro de silicio
- ColorGris
- GradoMedio
- Descripción largaLa RUEDA MULTIFINISHING 13161 SCOTCH-BRITE 4"X1"X1"2S MED es una rueda de desbarbado no tejida Convolute fabricada con abrasivo de carburo de silicio, grado medio, 4 pulg. de diámetro de rueda, 1 pulg. de grosor de rueda y 1 pulg. de diámetro de orificio central, ideal para acabado, mezcla y preparación de superficies de múltiples pasos.
- Número de stock del fabricante61500122157
- Número de Upc del fabricante00048011131610
- MaterialMetal duro de silicio
- RPM Máx.9000 rpm
- UPC_NO00048011131610
- Tipo de ruedaConvolución
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- Proporciona un grano uniforme para el acabado final en acero inoxidable, metales ferrosos y no ferrosos
- Altamente adaptable para un acabado uniforme en superficies contorneadas, curvas y de otro tipo
- La agresividad moderada y la densidad más ligera proporcionan un desgaste controlado para obtener resultados uniformes durante la vida útil de la rueda
- La construcción convolutiva proporciona una rueda de funcionamiento equilibrada y suave durante toda la vida útil del producto
- La red abierta no tejida funciona fría y reduce el impacto sobre los materiales sensibles al calor
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
3M Folleto de seguridad abrasiva3M Los abrasivos portátiles unidos Cubitron 3 combinados con 3M sistemas de respirador purificador de aire motorizados crean una solución total que protege a los trabajadores y aumenta la eficiencia. Consiga más sin sacrificar la seguridad de sus trabajadores con esta solución.
Ver folleto
3M Folleto de soluciones para parques de diversiones3M proporciona productos industriales y de seguridad diseñados para mejorar la productividad y proteger a los trabajadores en aplicaciones de parques de diversiones. La línea incluye soluciones de protección para la cabeza, los ojos, la audición, las vías respiratorias, la soldadura y las caídas diseñadas para la comodidad, el rendimiento y la fiabilidad.
Ver folleto
3M Estudio de caso de aluminio para protección de soldaduraLa construcción automotriz ligera impone altas exigencias a la salud y seguridad ocupacional.
Ver estudio de caso
3M Estudio de caso sobre cómo resolver los desafíos de la industria de Thinsulate AutomotivePeso y reducción de costes sin comprometer el rendimiento 3M aislamiento acústico Thinsulate
Ver estudio de caso
Más recursos
3M Estudio de caso sobre cómo resolver desafíos de la industria de soluciones acústicas
Con la gente pasando más tiempo que nunca en sus coches, no es de extrañar que los conductores y pasajeros quieran que la calidad silenciosa que se encuentra en sus hogares también se encuentre en los vehículos que los transportan a su destino.
3M Caso práctico de Plastics Automotive
Desafiado por un importante cliente OEM de automoción para encontrar formas innovadoras de reducir el peso de las piezas sin sacrificar las propiedades mecánicas o estéticas, un proveedor líder mundial de componentes de revestimiento de plástico interior ha logrado reducciones de peso del 5 -13 % en varios de sus componentes clave.