Motion
7010405062 3MVITRIFIED MUELA 33VC  T1-20X20X6 54A120  H15VPMF604W-50

3M
7010405062 3MVITRIFIED GRINDING WHEEL 33VC T1-20X20X6 54A120 H15VPMF604W-50

3M™Vitrified Rueda de esmerilado 33VC T1-20x20x6 54A120 H15VPMF604W-50M/S ANSI
Artículo MI #02713799
No. Fabricante 7010405062 3MVITRIFIED GRINDING WHEEL 33VC T1-20X20X6 54A120 H15VPMF604W-50
Precio13.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010405062 3MVITRIFIED GRINDING WHEEL 33VC T1-20X20X6 54A120 H15VPMF604W-50

3M™Vitrified Rueda de esmerilado 33VC T1-20x20x6 54A120 H15VPMF604W-50M/S ANSI
Artículo MI #02713799
No. Fabricante 7010405062 3MVITRIFIED GRINDING WHEEL 33VC T1-20X20X6 54A120 H15VPMF604W-50
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
Precio13.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio central
    5 pulg.
  • Peso
    0.023 lb
  • Diámetro de la rueda
    12 pulg.
  • Grosor de la rueda
    2 pulg.

Detalles

  • Características y beneficios
    • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Grado
    Muy fino
  • Número de Upc del fabricante
    00051115890062
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    3000 rpm
  • UPC_NO
    00051115890062
  • Tipo de rueda
    Convolución

Descripción general

Descripción del fabricante
7010405062 3MVITRIFIED RUEDA DE AFILADO
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.