Motion
RUEDA DE CORTE Y PULIDO 16416 ESCOCÉS-BRITE 10"X6"X5"5A ALETA

3M
16416 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH WHEEL 10"X6"X5"5A FIN

Scotch-Brite™ Rueda de corte y pulido, CP-WL, 5A Fine, 10 pulg. x 6 pulg. x 5 pulg., 1 por caja
Artículo MI #02714312
No. Fabricante 16416 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH WHEEL 10"X6"X5"5A FIN
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
16416 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH WHEEL 10"X6"X5"5A FIN

Scotch-Brite™ Rueda de corte y pulido, CP-WL, 5A Fine, 10 pulg. x 6 pulg. x 5 pulg., 1 por caja
Artículo MI #02714312
No. Fabricante 16416 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH WHEEL 10"X6"X5"5A FIN
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    5 pulg.
  • Diámetro total
    10 pulg.
  • Ancho general
    6 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    10 pulg.
  • Rueda Grosor  
    6 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Color
    Beige
  • Grado
    Multa
  • Descripción larga
    La 16416 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH WHEEL 10"X6"X5"5A FIN es una rueda de desbarbado no tejida hecha con abrasivo de óxido de aluminio que cuenta con un diámetro de rueda de 10 in, un grosor de rueda de 6 in, un diámetro de orificio central de 5 in y un grado fino, adecuado para cortar y pulir acabados y acondicionamiento de superficies.
  • Número de stock del fabricante
    61500089497
  • Número de Upc del fabricante
    00048011164168
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • UPC_NO
    00048011164168

Descripción general

Descripción del fabricante
RUEDA DE CORTE Y PULIDO 16416 SCOTCH-BRITE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Fabricado con mineral de óxido de aluminio, que proporciona un corte agresivo para mezclas y acabados de alta resistencia
  • La construcción de red no tejida ayuda a resistir la carga prematura, lo que contribuye a una vida útil más larga
  • Buena sustitución de la rueda de goma
  • Ideal para mezclas y acabados agresivos
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"