Motion
16559 DISCO ACONDICIONADOR DE SUPERFICIE ESCOCÉS-BRITE 27"XNH A MED

3M
16559 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING DISC 27"XNH A MED

Scotch-Brite™ Disco de Acondicionamiento de Superficie, SC-DH, A/O Medio, 27 pulg. x NH, 2 por caja
Artículo MI #02714342
No. Fabricante 16559 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING DISC 27"XNH A MED
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
16559 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING DISC 27"XNH A MED

Scotch-Brite™ Disco de Acondicionamiento de Superficie, SC-DH, A/O Medio, 27 pulg. x NH, 2 por caja
Artículo MI #02714342
No. Fabricante 16559 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING DISC 27"XNH A MED
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    27 pulg.
  • Diámetro total
    27 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    No tejido
  • Color
    Rojo
  • Color del disco
    Granate
  • Grado
    Medio
  • Incluye orificio central
    Orificio central no incluido
  • Número de stock del fabricante
    61500121241
  • Número de Upc del fabricante
    00048011165592
  • RPM Máx.
    1000 rpm
  • Tipo de montaje
    Gancho y bucle
  • UPC_NO
    00048011165592

Descripción general

Descripción del fabricante
16559 ACONDICIONAMIENTO DE SUPERFICIE ESCOCÉS-BRITE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La variedad de grados y tamaños de abrasivos proporcionan un punto de partida ideal para la limpieza, el acabado, la mezcla y el desbarbado ligero
  • El material de red abierta funciona frío y resiste la carga para un funcionamiento prolongado
  • El disco conformable acondiciona las superficies sin perforar, socavar o dañar el material base
  • Adecuado para metal, composite, plásticos y otros materiales
  • El sistema de fijación de gancho y bucle proporciona un rápido cambio de disco para procesos de acabado de varios pasos
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"