Motion
16808 ROLLO DE ALTA RESISTENCIA SCOTCH-BRITE 20"X30' A MED

3M
16808 SCOTCH-BRITE HIGH STRENGTH ROLL 20"X30' A MED

Scotch-Brite™ Rollo de alta resistencia, HS-RL, A/O mediano, 20 pulg. x 30 pies, 1 por caja
Artículo MI #02714348
No. Fabricante 16808 SCOTCH-BRITE HIGH STRENGTH ROLL 20"X30' A MED
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
16808 SCOTCH-BRITE HIGH STRENGTH ROLL 20"X30' A MED

Scotch-Brite™ Rollo de alta resistencia, HS-RL, A/O mediano, 20 pulg. x 30 pies, 1 por caja
Artículo MI #02714348
No. Fabricante 16808 SCOTCH-BRITE HIGH STRENGTH ROLL 20"X30' A MED
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    30 pies
  • Ancho general
    20 pulg.
  • Longitud del rodillo
    30 pies
  • Ancho del rodillo
    20 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Color
    Rojo
  • Grado
    Medio
  • Número de stock del fabricante
    61500093994
  • Número de Upc del fabricante
    00048011168081
  • UPC_NO
    00048011168081

Descripción general

Descripción del fabricante
16808 ESCOCÉS-BRITE DE ALTA RESISTENCIA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Material duradero y de alta resistencia adaptable a una amplia gama de aplicaciones y herramientas
  • Puede plegarse, apilarse o enrollarse, para limpiar o realizar un acabado fino en superficies planas, irregulares o contorneadas
  • El rollo multiusos se puede usar húmedo o seco para limpiar, producir un acabado satinado, denib y desfuzz
  • El material no tejido altamente adaptable trabaja en esquinas y áreas de difícil acceso
  • El grado abrasivo de óxido de aluminio de grado muy fino ofrece resultados de acabado profesionales en madera, metal y otros materiales

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"