Motion
7010330307 ABRASIVOS ESTÁNDAR A/O RUEDA UNIFICADA 873150, 731 3 IN X 1 IN X

3M
7010330307 STANDARD ABRASIVES A/O UNITIZED WHEEL 873150, 731 3 IN X 1 IN X

Abrasivos estándar de 873150 ruedas unificadas de A/O, 731 3 pulg. x 1 pulg. x 1/4 pulg., 10 por caja
Artículo MI #02714355
No. Fabricante 7010330307 STANDARD ABRASIVES A/O UNITIZED WHEEL 873150, 731 3 IN X 1 IN X
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010330307 STANDARD ABRASIVES A/O UNITIZED WHEEL 873150, 731 3 IN X 1 IN X

Abrasivos estándar de 873150 ruedas unificadas de A/O, 731 3 pulg. x 1 pulg. x 1/4 pulg., 10 por caja
Artículo MI #02714355
No. Fabricante 7010330307 STANDARD ABRASIVES A/O UNITIZED WHEEL 873150, 731 3 IN X 1 IN X
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro total
    3 pulg.
  • Ancho general
    1 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Descripción larga
    La Rueda Unificada de A/O 7010330307 de Abrasivos Estándar 873150 sin Tejer y Desbarbado está construida con material abrasivo de óxido de aluminio y tiene un diámetro de rueda de 3 in y un grosor de rueda de 1 in, adecuado para el desbarbado moderado.
  • Número de Upc del fabricante
    00051115355462
  • UPC_NO
    00051115355462

Descripción general

Descripción del fabricante
7010330307 ABRASIVOS ESTÁNDAR A/O
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La construcción de densidad media a alta con óxido de aluminio de grado medio o fino hace que este abrasivo sea una buena combinación para aplicaciones de secuencia media como la limpieza de metales duros o el desbarbado general
  • La densidad de material más dura y la mayor durabilidad del filo en comparación con las ruedas unificadas de la serie 600 proporcionan una rueda más duradera para tareas más pesadas
  • El mineral de óxido de aluminio es una buena combinación para metales ferrosos y no ferrosos, incluido el aluminio
  • Funciona en sentido horario y antihorario, lo que permite una mayor flexibilidad y versatilidad cuando se combina con herramientas y máquinas
  • La red abierta es resistente a la carga, lo que contribuye a una mayor vida útil del abrasivo
  • La rueda del orificio central viene en una gama de diámetros desde 1-6˝ y se acopla a la herramienta con un mandril de rueda unificado (se vende por separado)

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs