Motion
7010330323 ABRASIVOS ESTÁNDAR A/O RUEDA UNIFICADA 882173, 821 6 IN X 1/4 IN

3M
7010330323 STANDARD ABRASIVES A/O UNITIZED WHEEL 882173, 821 6 IN X 1/4 IN

Abrasivos estándar de 882173, 821 6 x 1/4 x 1/2 pulgadas, 10 por caja
Artículo MI #02714369
No. Fabricante 7010330323 STANDARD ABRASIVES A/O UNITIZED WHEEL 882173, 821 6 IN X 1/4 IN
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010330323 STANDARD ABRASIVES A/O UNITIZED WHEEL 882173, 821 6 IN X 1/4 IN

Abrasivos estándar de 882173, 821 6 x 1/4 x 1/2 pulgadas, 10 por caja
Artículo MI #02714369
No. Fabricante 7010330323 STANDARD ABRASIVES A/O UNITIZED WHEEL 882173, 821 6 IN X 1/4 IN
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    5 pulg.
  • Diámetro total
    6 pulg.
  • Ancho general
    0.25 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    12 pulg.
  • Rueda Grosor  
    5 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Grado
    Multa
  • Descripción larga
    La RUEDA UNITIZADA 7010330323 STANDARD ABRASIVES A/O 882173, 821 6 IN X 1/4 IN es una rueda no tejida o de desbarbado fabricada con abrasivo de óxido de aluminio con un diámetro de rueda de 12 in, un grosor de rueda de 5 in, un diámetro de orificio central de 5 in y una calidad fina, diseñada para acabado y acondicionamiento de superficies.
  • Número de Upc del fabricante
    00051115356469
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    3000 rpm
  • UPC_NO
    00051115356469

Descripción general

Descripción del fabricante
7010330323 ABRASIVOS ESTÁNDAR A/O
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La combinación de una rueda de alta densidad con minerales medios o gruesos da como resultado un desbarbado y pulido de bordes superiores
  • La densidad de material más dura y la mayor durabilidad del filo en comparación con las ruedas unificadas de la serie 700 aumentan la vida útil de las tareas de trabajo pesado
  • El mineral de óxido de aluminio es una buena combinación para metales ferrosos y no ferrosos, incluido el aluminio
  • Funciona en sentido horario y antihorario, lo que permite una mayor versatilidad cuando se combina con herramientas y máquinas
  • La red abierta es resistente a la carga, lo que contribuye a una mayor vida útil del abrasivo
  • La rueda del orificio central viene en una gama de diámetros desde 1-6˝ y se acopla a la herramienta con un mandril de rueda unificado (se vende por separado)
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"