Motion
RUEDA DE DESBARBADO 17579 SCOTCH-BRITE EX2  8"X3"X3"9S ALETA

3M
17579 SCOTCH-BRITE EX2 DEBURRING WHEEL 8"X3"X3"9S FIN

Scotch-Brite™ EX2 Rueda de desbarbado, X2-WL, 9S Fino, 8 pulg. x 3 pulg. x 3 pulg., 1 por caja
Artículo MI #02714443
No. Fabricante 17579 SCOTCH-BRITE EX2 DEBURRING WHEEL 8"X3"X3"9S FIN
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
17579 SCOTCH-BRITE EX2 DEBURRING WHEEL 8"X3"X3"9S FIN

Scotch-Brite™ EX2 Rueda de desbarbado, X2-WL, 9S Fino, 8 pulg. x 3 pulg. x 3 pulg., 1 por caja
Artículo MI #02714443
No. Fabricante 17579 SCOTCH-BRITE EX2 DEBURRING WHEEL 8"X3"X3"9S FIN
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Center Hole Diameter  
    3 pulg.
  • Diámetro total
    8 pulg.
  • Ancho general
    3 pulg.
  • Wheel Diameter  
    8 pulg.
  • Wheel Thickness  
    3 pulg.

Details

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Color
    Gris
  • Grado
    Multa
  • Descripción larga
    La RUEDA DE DESBURADO 17579 SCOTCH-BRITE EX2 8"X3"X3"9S FIN es una rueda de desbarbado no tejida Convolute fabricada con abrasivo de carburo de silicio que cuenta con un diámetro de rueda de 8 in, un grosor de rueda de 3 in, un diámetro de orificio central de 3 in y una calidad fina, adecuada para el acondicionamiento de superficies.
  • Número de stock del fabricante
    61500104098
  • Número de Upc del fabricante
    00048011175799
  • Material
    Metal duro de silicio
  • RPM Máx.
    4500 rpm
  • UPC_NO
    00048011175799
  • Tipo de rueda
    Convolución

Descripción general

Descripción del fabricante
RUEDA DE DESBARBADO 17579 SCOTCH-BRITE EX2
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El borde de la rueda se puede cubrir para un desbarbado, acabado y pulido efectivos de todas las aleaciones metálicas y muchos plásticos y compuestos
  • La construcción robusta, en capas y unificada puede funcionar en sentido horario o antihorario
  • Densidades y calidades que van desde blandas y adaptables hasta duras y agresivas ofrecen utilidad para una amplia variedad de aplicaciones
  • Resiste las manchas para obtener superficies más limpias y menos preparación
  • Minimiza la acumulación de calor para reducir el impacto en los materiales sensibles al calor

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs