Motion
17842 RUEDA UNIFICADA ROLOC EXL ESCOCESA-BRITE TS 2"XNH 2S ALETA

3M
17842 SCOTCH-BRITE ROLOC EXL UNITIZED WHEEL TS 2"XNH 2S FIN

Scotch-Brite™ Rueda unificada Roloc™ TS EXL, 2 pulg. x NH 2S FIN, 60 por caja
Artículo MI #02714446
No. Fabricante 17842 SCOTCH-BRITE ROLOC EXL UNITIZED WHEEL TS 2"XNH 2S FIN
Precio11.36 USD/wh
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
17842 SCOTCH-BRITE ROLOC EXL UNITIZED WHEEL TS 2"XNH 2S FIN

Scotch-Brite™ Rueda unificada Roloc™ TS EXL, 2 pulg. x NH 2S FIN, 60 por caja
Artículo MI #02714446
No. Fabricante 17842 SCOTCH-BRITE ROLOC EXL UNITIZED WHEEL TS 2"XNH 2S FIN

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio11.36 USD/wh

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro total
    2 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Color
    Gris
  • Grado
    Multa
  • Descripción larga
    La RUEDA UNITIZADA 17842 SCOTCH-BRITE ROLOC EXL TS 2"XNH 2S FIN es una rueda de desbarbado no tejida unificada fabricada con abrasivo de carburo de silicio con un diámetro de rueda de 2 in y grado fino, adecuada para un acabado de precisión de cambio rápido.
  • Número de stock del fabricante
    61500107653
  • Número de Upc del fabricante
    00048011178424
  • Material
    Metal duro de silicio
  • RPM Máx.
    22100 rpm
  • UPC_NO
    00048011178424
  • Tipo de rueda
    Unificado

Descripción general

Descripción del fabricante
17842 EXL ROLOC DE WHISKY ESCOCÉS-BRITE UNIFICADO
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Su sólida construcción unificada proporciona un acabado y desbarbado efectivos de los bordes
  • Las densidades duras ofrecen una buena retención del filo, lo que ayuda a mantener una forma y una acción de corte consistentes
  • Las densidades suaves ofrecen conformabilidad y flexibilidad para el acabado de superficies planas, contorneadas o irregulares sin dañar la pieza
  • La construcción de red abierta comprimida y la distribución uniforme de granos proporcionan una acción de corte consistente
  • El sistema de acoplamiento 3M™ Roloc™ ofrece un cambio de disco rápido y fácil para procesos de acabado de varios pasos
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"