Motion
17889 RUEDA UNIFICADA SCOTCH-BRITE EXL 8"X1"X1-1/4"8A CRS

3M
17889 SCOTCH-BRITE EXL UNITIZED WHEEL 8"X1"X1-1/4"8A CRS

Scotch-Brite™ Rueda individual EXL, 8 in x 1 in x 1-1/4 in 8A CRS, 2 por caja
Artículo MI #02714463
No. Fabricante 17889 SCOTCH-BRITE EXL UNITIZED WHEEL 8"X1"X1-1/4"8A CRS
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
17889 SCOTCH-BRITE EXL UNITIZED WHEEL 8"X1"X1-1/4"8A CRS

Scotch-Brite™ Rueda individual EXL, 8 in x 1 in x 1-1/4 in 8A CRS, 2 por caja
Artículo MI #02714463
No. Fabricante 17889 SCOTCH-BRITE EXL UNITIZED WHEEL 8"X1"X1-1/4"8A CRS
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    1-1/4 pulg.
  • Diámetro total
    8 pulg.
  • Ancho general
    1 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    8 pulg.
  • Rueda Grosor  
    1 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Color
    Beige
  • Grado
    Tosca
  • Descripción larga
    La RUEDA UNITIZADA EXL 17889 SCOTCH-BRITE 8"X1"X1-1/4"8A CRS es una rueda de desbarbado no tejida unificada construida con abrasivo de óxido de aluminio que presenta un diámetro de rueda de 8 pulg., un grosor de rueda de 1 pulg., un diámetro de orificio central de 1-1/4 pulg. y un grado grueso, adecuado para desbarbado agresivo.
  • Número de stock del fabricante
    61500108180
  • Número de Upc del fabricante
    00048011178899
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    5500 rpm
  • UPC_NO
    00048011178899
  • Tipo de rueda
    Unificado

Descripción general

Descripción del fabricante
17889 RUEDA UNIFICADA SCOTCH-BRITE EXL
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El borde de la rueda se puede cubrir para un desbarbado, acabado y pulido efectivos de todas las aleaciones metálicas y muchos plásticos y compuestos
  • La construcción robusta, en capas y unificada puede funcionar en sentido horario o antihorario
  • La adaptabilidad permite que el abrasivo permanezca en contacto con piezas complejas en el procesamiento robótico
  • Densidades y calidades que van desde blandas y adaptables hasta duras y agresivas ofrecen utilidad para una amplia variedad de aplicaciones
  • Resiste las manchas para obtener superficies más limpias y menos preparación
  • Minimiza la acumulación de calor para reducir el impacto en los materiales sensibles al calor
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"