Motion
18385 DISCO DE ACONDICIONAMIENTO DE SUPERFICIE ESCOCÉS-BRITE 48"XNH S SFN

3M
18385 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING DISC 48"XNH S SFN

Scotch-Brite™ Disco de Acondicionamiento de Superficie, SC-DH, SiC Super Fine, 48 pulg. x NH, 2 por caja
Artículo MI #02714533
No. Fabricante 18385 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING DISC 48"XNH S SFN
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
18385 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING DISC 48"XNH S SFN

Scotch-Brite™ Disco de Acondicionamiento de Superficie, SC-DH, SiC Super Fine, 48 pulg. x NH, 2 por caja
Artículo MI #02714533
No. Fabricante 18385 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING DISC 48"XNH S SFN
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    48 pulg.
  • Diámetro total
    48 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Tipo abrasivo
    No tejido
  • Color
    Gris
  • Color del disco
    Gris
  • Grado
    Superfino
  • Incluye orificio central
    Orificio central no incluido
  • Número de stock del fabricante
    61500119690
  • Número de Upc del fabricante
    00048011183855
  • RPM Máx.
    600 rpm
  • Tipo de montaje
    Gancho y bucle
  • UPC_NO
    00048011183855

Descripción general

Descripción del fabricante
18385 ACONDICIONAMIENTO DE SUPERFICIE ESCOCÉS-BRITE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La variedad de grados y tamaños de abrasivos proporcionan un punto de partida ideal para la limpieza, el acabado, la mezcla y el desbarbado ligero
  • El material de red abierta funciona frío y resiste la carga para un funcionamiento prolongado
  • El disco conformable acondiciona las superficies sin perforar, socavar o dañar el material base
  • Adecuado para metal, composite, plásticos y otros materiales
  • El sistema de fijación de gancho y bucle proporciona un rápido cambio de disco para procesos de acabado de varios pasos
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"