Motion
18968

3M
18968

Scotch-Brite™ Cinturón acondicionador de superficie, 5-3/8 x 11-5/8 pulg., A CRS, 10 por caja
Artículo MI #02714675
No. Fabricante 18968
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
18968

Scotch-Brite™ Cinturón acondicionador de superficie, 5-3/8 x 11-5/8 pulg., A CRS, 10 por caja
Artículo MI #02714675
No. Fabricante 18968
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la correa
    11-5/8 pulg.
  • Ancho de la correa
    5-3/8 pulg.
  • Longitud total
    11.625 pulg.
  • Ancho general
    5.375 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    No tejido
  • Aplicación
    Acondicionamiento de superficies
  • Material de apoyo
    Crímenes
  • Color
    Marrón
  • Grado
    Tosca
  • Número de stock del fabricante
    61500134541
  • Número de Upc del fabricante
    00048011189680
  • Cantidad del paquete
    10
  • Tipos de productos
    Cinturón Scrim con espalda
  • UPC_NO
    00048011189680

Descripción general

Descripción del fabricante
18968 ACONDICIONAMIENTO DE SUPERFICIE ESCOCÉS-BRITE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Cinturones de acondicionamiento de superficie no tejidos limpios, mezclados, desbarbados y acabados
  • La reducción de la carga y la acumulación de calor permiten un mayor tiempo de funcionamiento y resultados uniformes de acondicionamiento de la superficie
  • La adaptabilidad permite que el abrasivo permanezca en contacto con piezas complejas en el procesamiento robótico
  • El refuerzo y el material de red abierta no tejido proporcionan una flexibilidad superior para el trabajo en detalle, sobre contornos y bordes
  • Elimina las imperfecciones de la superficie, las líneas de molienda, el molino y otras marcas
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
Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good