Motion
7100075672 3M PAPEL CUBITRON II STIKIT D/F DISCO 732U, 6 PULG. X NH 6 AGUJEROS,

3M
7100075672 3M CUBITRON II STIKIT PAPER D/F DISC 732U, 6 IN X NH 6 HOLES,

Scotch-Brite® Limpia la Strip™ disco de papel - Material abrasivo cerámico con forma de precisión, color morado
Artículo MI #02714921
No. Fabricante 7100075672 3M CUBITRON II STIKIT PAPER D/F DISC 732U, 6 IN X NH 6 HOLES,
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100075672 3M CUBITRON II STIKIT PAPER D/F DISC 732U, 6 IN X NH 6 HOLES,

Scotch-Brite® Limpia la Strip™ disco de papel - Material abrasivo cerámico con forma de precisión, color morado
Artículo MI #02714921
No. Fabricante 7100075672 3M CUBITRON II STIKIT PAPER D/F DISC 732U, 6 IN X NH 6 HOLES,
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro total
    6 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    8 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Cerámica con forma de precisión
  • Color
    Morado
  • Grado
    Medio
  • Número de stock del fabricante
    61500147469
  • Número de Upc del fabricante
    00051125870726
  • RPM Máx.
    4500 rpm
  • UPC_NO
    00051125870726

Descripción general

Descripción del fabricante
7100075672 3M CUBITRON II STIKIT
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La revolucionaria tecnología de grano en forma de precisión 3M proporciona un corte rápido y una larga vida útil
  • Corta hasta 2x tan rápido como los abrasivos convencionales
  • Dura hasta 4x veces más que los abrasivos convencionales
  • Ideal para una amplia variedad de sustratos y aplicaciones centradas principalmente en la eliminación de stock
  • 3M™ El accesorio Stikit racilita y agiliza el cambio de discos
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"