Motion
7000120997

3M
7000120997

Scotch-Brite® Disco de Cambio Rápido Roloc™ 1-1/2 pulg. de Diámetro de Disco, Material Abrasivo de Óxido de Aluminio, Material de Respaldo No Tejido, Color Marrón
Artículo MI #02714948
No. Fabricante 7000120997
Precio2.06 USD/dc
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7000120997

Scotch-Brite® Disco de Cambio Rápido Roloc™ 1-1/2 pulg. de Diámetro de Disco, Material Abrasivo de Óxido de Aluminio, Material de Respaldo No Tejido, Color Marrón
Artículo MI #02714948
No. Fabricante 7000120997

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio2.06 USD/dc

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro total
    1.5 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    No tejido
  • Aplicación
    Mezcla, limpieza, eliminación de recubrimientos, desbarbado, acabado, lijado de uso general, lijado intermedio, desbarbado ligero, lijado ligero, preparación de pintura, refinado, eliminación de óxido, lijado
  • Tipo de archivo adjunto
    TSM
  • Material de apoyo
    No tejido
  • Color
    Marrón
  • Tipo de acoplamiento de disco
    TSM
  • Grado
    Tosca
  • Cantidad del paquete del fabricante
    50
  • Número de stock del fabricante
    61500151149
  • Número de Upc del fabricante
    00048011257754
  • Aplicación del material
    Todo metal, aluminio, acero suave, aleación de níquel, acero inoxidable, titanio
  • RPM Máx.
    25000 rpm
  • Tipo de montaje
    Cambio rápido
  • UPC_NO
    00048011257754

Descripción general

Descripción del fabricante
25775 SUPERFICIE ROLOC DE WHISKY ESCOCÉS
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Disco no tejido resistente que desbarba y termina agresivamente
  • Disco no tejido adaptable combinado con soporte Roloc que permite un corte agresivo
  • La construcción de red abierta resiste la carga y funciona en frío, lo que permite acabados uniformes
  • El cómodo sistema de acoplamiento 3M™ Roloc™ ofrece un cambio de disco rápido y fácil para procesos de acabado de varios pasos

You May Also Like