Motion
00969 DISCO DE PELÍCULA DE ACABADO HOOKIT 6" P1000

3M
00969 HOOKIT FINISHING FILM DISC 6" P1000

3M™ Disco abrasivo de película de acabado Hookit 260L, 00969, 6 pulg., P1000, 100 discos por caja, 4 cajas por caja
Artículo MI #02716045
No. Fabricante 00969 HOOKIT FINISHING FILM DISC 6" P1000
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
00969 HOOKIT FINISHING FILM DISC 6" P1000

3M™ Disco abrasivo de película de acabado Hookit 260L, 00969, 6 pulg., P1000, 100 discos por caja, 4 cajas por caja
Artículo MI #02716045
No. Fabricante 00969 HOOKIT FINISHING FILM DISC 6" P1000
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    6 pulg.
  • Diámetro total
    6 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Material de apoyo
    Película
  • Color
    Blanco
  • Número de grano
    P1000
  • Cantidad del paquete del fabricante
    100
  • Número de stock del fabricante
    60650034956
  • Número de Upc del fabricante
    00051131009691
  • Tipo de montaje
    Hookit de Ø
  • UPC_NO
    00051131009691

Descripción general

Descripción del fabricante
DISCO DE PELÍCULA DE ACABADO HOOKIT 00969
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Discos abrasivos con soporte de película para aplicaciones de lijado de carrocerías de automóviles de alto acabado
  • El abrasivo de óxido de aluminio ofrece un corte rápido y una larga vida útil del disco
  • El reverso de película duradero es resistente a los desgarros y proporciona un acabado uniforme
  • El diseño de 5 o 6 orificios de muchos discos ayuda a mantener el polvo alejado de la superficie del disco, reduciendo la carga
  • El sistema de fijación Hookit ℮ permite cambios rápidos de disco y una mayor vida útil del disco