Motion
00970

3M
00970

Disco de lijado recubierto Hookit™ 6 pulg. de diámetro de disco, material abrasivo de óxido de aluminio, material de soporte de película de poliéster, grano 800 , color blanco
Artículo MI #02716046
No. Fabricante 00970
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
00970

Disco de lijado recubierto Hookit™ 6 pulg. de diámetro de disco, material abrasivo de óxido de aluminio, material de soporte de película de poliéster, grano 800 , color blanco
Artículo MI #02716046
No. Fabricante 00970
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    6 pulg.
  • Diámetro total
    6 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Aplicación
    Mezcla de capa transparente, eliminación de defectos de pintura
  • Tipo de archivo adjunto
    Bucle
  • Material de apoyo
    Película de poliéster
  • Tipo de recubrimiento
    Abrigo cerrado
  • Color
    Blanco
  • Tipo de acoplamiento de disco
    Bucle
  • Número de grano
    800
  • Cantidad del paquete del fabricante
    100
  • Número de stock del fabricante
    60650034964
  • Número de Upc del fabricante
    00051131009707
  • Aplicación del material
    Revestimiento transparente, plástico transparente, fibra de vidrio, pintura, plástico, imprimador
  • Tipo de montaje
    Gancho y bucle
  • UPC_NO
    00051131009707

Descripción general

Descripción del fabricante
DISCO DE PELÍCULA DE ACABADO HOOKIT 00970
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Discos abrasivos con soporte de película para aplicaciones de lijado de carrocerías de automóviles de alto acabado
  • El abrasivo de óxido de aluminio ofrece un corte rápido y una larga vida útil del disco
  • El reverso de película duradero es resistente a los desgarros y proporciona un acabado uniforme
  • El diseño de 5 o 6 orificios de muchos discos ayuda a mantener el polvo alejado de la superficie del disco, reduciendo la carga
  • El sistema de fijación Hookit ℮ permite cambios rápidos de disco y una mayor vida útil del disco
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"