Motion
ROLLO DE 02596 HOJAS 2-3/4"X25YD  P150C  216U PAPEL STIKIT DORADO

3M
02596 SHEET ROLL 2-3/4"X25YD P150C 216U STIKIT GOLD PAPER

3M™ rollo de lámina de oro Stikit , 02596, P150, 2-3/4 pulg. x 45 yardas, 10 por caja
Artículo MI #02716209
No. Fabricante 02596 SHEET ROLL 2-3/4"X25YD P150C 216U STIKIT GOLD PAPER
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
02596 SHEET ROLL 2-3/4"X25YD P150C 216U STIKIT GOLD PAPER

3M™ rollo de lámina de oro Stikit , 02596, P150, 2-3/4 pulg. x 45 yardas, 10 por caja
Artículo MI #02716209
No. Fabricante 02596 SHEET ROLL 2-3/4"X25YD P150C 216U STIKIT GOLD PAPER
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    45 yardas
  • Ancho general
    2.75 pulg.
  • Longitud del rodillo
    45 yardas
  • Ancho del rodillo
    2-3/4 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Color
    Amarillo
  • Número de grano
    P150
  • Número de stock del fabricante
    60440193492
  • Número de Upc del fabricante
    00051131025967
  • UPC_NO
    00051131025967

Descripción general

Descripción del fabricante
02596 ROLLO DE LÁMINA 2-3/4"X25YD P150C 216U
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La lámina con reverso adhesivo se puede personalizar para bloques, zapatas de lima o almohadillas, lo que ayuda a reducir los residuos
  • El soporte de papel de peso A es ideal para el alisado de plumas o imprimación
  • El mineral de óxido de aluminio proporciona un corte rápido y una larga vida útil del abrasivo
  • Las láminas Stikit de fácil colocación y retirada
  • El recubrimiento anticarga evita que el polvo y los residuos obstruyan la superficie de corte