Motion
05441 BLOQUE MANUAL STIKIT 2-3/4"X7-3/4"

3M
05441 STIKIT HAND BLOCK 2-3/4"X7-3/4"

3M™ Bloque manual Stikit℮, 05441, 2-3/4 pulg. x 7-3/4 pulg., 10 por caja
Artículo MI #02716379
No. Fabricante 05441 STIKIT HAND BLOCK 2-3/4"X7-3/4"
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
05441 STIKIT HAND BLOCK 2-3/4"X7-3/4"

3M™ Bloque manual Stikit℮, 05441, 2-3/4 pulg. x 7-3/4 pulg., 10 por caja
Artículo MI #02716379
No. Fabricante 05441 STIKIT HAND BLOCK 2-3/4"X7-3/4"
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del bloque
    7-3/4 pulg.
  • Ancho del bloque
    2-3/4 pulg.

Detalles

  • Tipo de agarre
    Mango
  • Número de stock del fabricante
    60980107761
  • Número de Upc del fabricante
    00051144054411
  • Material
    Goma
  • Tipo de montaje
    Adhesivo/PSA

Descripción general

Descripción del fabricante
05441 BLOQUE MANUAL STIKIT 2-3/4"X7-3/4"
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Construcción resistente, duradera y de larga duración
  • La forma ergonómica se adapta fácilmente a la mano para reducir la fatiga
  • La distribución uniforme de la presión elimina las marcas de los dedos en la pieza de trabajo
  • Diseñado para facilitar su uso con 3M™ hojas y rollos Stikit .
  • Disponible como bloques firmes y blandos