Motion
13487 ROLLO DE DISCO DE PAPEL WETORDRY FINESE-IT 401Q  1-3/8"XNH 1500 ESCALA DE PESO A

3M
13487 WETORDRY FINESSE-IT PAPER DISC ROLL 401Q 1-3/8"XNH 1500 A-WEIGHT SCAL

3M™ rodillo de disco de papel 401Q, 1500 A-weight, 1-3/8 in x NH, festoneado, troquelado 143S, 1000 discos por rodillo, 4 por caja
Artículo MI #02716485
No. Fabricante 13487 WETORDRY FINESSE-IT PAPER DISC ROLL 401Q 1-3/8"XNH 1500 A-WEIGHT SCAL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
13487 WETORDRY FINESSE-IT PAPER DISC ROLL 401Q 1-3/8"XNH 1500 A-WEIGHT SCAL

3M™ rodillo de disco de papel 401Q, 1500 A-weight, 1-3/8 in x NH, festoneado, troquelado 143S, 1000 discos por rodillo, 4 por caja
Artículo MI #02716485
No. Fabricante 13487 WETORDRY FINESSE-IT PAPER DISC ROLL 401Q 1-3/8"XNH 1500 A-WEIGHT SCAL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    1.37 pulg.
  • Diámetro total
    1.375 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Material de apoyo
    Papel
  • Color
    Negro
  • Número de grano
    1500
  • Cantidad del paquete del fabricante
    100
  • Número de stock del fabricante
    60010017592
  • Número de Upc del fabricante
    00051144134878
  • Tipo de montaje
    Adhesivo/PSA
  • UPC_NO
    00051144134878

Descripción general

Descripción del fabricante
13487 DISCOS DE PAPEL WETORDRY FINESE-IT
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Los discos pueden funcionar en seco o mojado, según las preferencias del usuario
  • Se puede utilizar en una amplia gama de superficies, desde pintura hasta metal y madera
  • Varios discos en un rollo reducen la necesidad de pedir repuestos
  • El soporte adhesivo sensible a la presión facilita la fijación y el pegado a la almohadilla del soporte
  • Se puede utilizar con lijadoras orbitales aleatorias, lijadoras de disco o una lijadora de disco estacionaria
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"