Motion
14624 RUEDA DE ALETA TIPO 83 244D  2"X1"X1/4"80 PESO X

3M
14624 FLAP WHEEL TYPE 83 244D 2"X1"X1/4"80 X-WEIGHT

3M™ Rueda de colgajo 244D, Tipo 83, 2 pulg. x 1 pulg. x 1/4 pulg., 80 peso X, 10 por caja
Artículo MI #02716535
No. Fabricante 14624 FLAP WHEEL TYPE 83 244D 2"X1"X1/4"80 X-WEIGHT
Precio19.91 USD/wh
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
14624 FLAP WHEEL TYPE 83 244D 2"X1"X1/4"80 X-WEIGHT

3M™ Rueda de colgajo 244D, Tipo 83, 2 pulg. x 1 pulg. x 1/4 pulg., 80 peso X, 10 por caja
Artículo MI #02716535
No. Fabricante 14624 FLAP WHEEL TYPE 83 244D 2"X1"X1/4"80 X-WEIGHT

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio19.91 USD/wh

Especificaciones

Dimensiones

  • Mango Tamaño  
    1/4 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    2 pulg.
  • Ancho de rueda
    1 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Número de grano
    80
  • Descripción larga
    La 14624 es una rueda de aletas fabricada con abrasivo de óxido de aluminio en grano 80 , diseñada con un tamaño de mango de 1/4 pulgadas, un diámetro de rueda de 2 pulgadas, un ancho de rueda de 1 pulgada y una velocidad máxima de 25,000 rpm, lo que la hace ideal para aplicaciones de mezclado, desbarbado y acabado.
  • Número de stock del fabricante
    60440108680
  • Número de Upc del fabricante
    00051144146246
  • RPM Máx.
    25000 rpm
  • UPC_NO
    00051144146246

Descripción general

Descripción del fabricante
14624 RUEDA DE SOLAPA TIPO 83 244D
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Rueda de uso general para rectificado, pulido, lijado y acabado
  • El mineral de óxido de aluminio corta fuertemente, dura mucho y termina bien
  • El soporte de tela de algodón de peso X es duradero y maleable para minimizar las grietas y el desgaste
  • Se ofrece en sistemas de montaje Tipo 83 (T83) o Tipo 84 (T84)
  • El abrasivo con soporte de tela resiste el desgarro y soporta los bordes