Motion
20789 DISCO DE TELA PSA 348D  36" X NH 36 X PESO

3M
20789 PSA CLOTH DISC 348D 36"XNH 36 X-WEIGHT

Disco de tela - 36.0000 pulg. de diámetro de disco, material abrasivo de óxido de aluminio, material de soporte de tela, grano 36 , color marrón
Artículo MI #02716590
No. Fabricante 20789 PSA CLOTH DISC 348D 36"XNH 36 X-WEIGHT
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
20789 PSA CLOTH DISC 348D 36"XNH 36 X-WEIGHT

Disco de tela - 36.0000 pulg. de diámetro de disco, material abrasivo de óxido de aluminio, material de soporte de tela, grano 36 , color marrón
Artículo MI #02716590
No. Fabricante 20789 PSA CLOTH DISC 348D 36"XNH 36 X-WEIGHT
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    X
  • Disco Diámetro  
    36 pulg.
  • Diámetro total
    36 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Aplicación
    Lijado, acabado, rectificado, desbarbado
  • Método de adjunto
    PSA
  • Material de apoyo
    Paño
  • Tipo de recubrimiento
    Cerrado
  • Color
    Marrón
  • Número de grano
    36
  • Número de stock del fabricante
    60440202285
  • Número de Upc del fabricante
    00051144207893
  • Aplicación del material
    Lijado orbital, dimensionado, lijado intermedio, áreas planas, mezclado, lijado orbital aleatorio, eliminación de defectos
  • RPM Máx.
    1800 rpm
  • Tipo de montaje
    Adhesivo/PSA
  • UPC_NO
    00051144207893

Descripción general

Descripción del fabricante
20789 DISCO DE ROPA DE PSA 348D
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El soporte adhesivo sensible a la presión se adhiere fácilmente a una almohadilla de respaldo o platina de acero y permite una retirada limpia y rápida para una sustitución rápida
  • El soporte de tela duradero y de peso X admite aplicaciones agresivas sin desgarros ni desgaste del borde
  • El abrasivo de óxido de aluminio corta rápidamente, tiene una larga vida útil y funciona bien en muchas superficies
  • La unión de resina protege el disco del daño por calor, prolongando la vida útil del disco
  • El disco se puede utilizar tanto en aplicaciones húmedas como secas
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"