Motion
CORREA DE TELA 26555  341D  2"X48"P240 X PESO

3M
26555 CLOTH BELT 341D 2"X48"P240 X-WEIGHT

3M™ Cinturón de tela 341D, P240 de peso X, 2 pulg. x 48 pulg., Film-lok, Single-flex, 50 por caja
Artículo MI #02716720
No. Fabricante 26555 CLOTH BELT 341D 2"X48"P240 X-WEIGHT
Precio7.39 USD/t.b.
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
26555 CLOTH BELT 341D 2"X48"P240 X-WEIGHT

3M™ Cinturón de tela 341D, P240 de peso X, 2 pulg. x 48 pulg., Film-lok, Single-flex, 50 por caja
Artículo MI #02716720
No. Fabricante 26555 CLOTH BELT 341D 2"X48"P240 X-WEIGHT

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio7.39 USD/t.b.

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    X
  • Longitud de la correa
    48 pulg.
  • Ancho de la correa
    2 pulg.
  • Longitud total
    48 pulg.
  • Ancho general
    2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Material de apoyo
    Paño
  • Color
    Marrón
  • Número de grano
    P240
  • Número de stock del fabricante
    60440197162
  • Número de Upc del fabricante
    00051144265558
  • UPC_NO
    00051144265558

Descripción general

Descripción del fabricante
26555 CINTURÓN DE ROPA 341D
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La banda en forma de tubo se ajusta a los contornos interior y exterior para eliminar líneas de partición, imperfecciones y rebabas
  • El soporte de tela de peso X soporta el lijado y el amolado pesados
  • La unión de resina soporta altas temperaturas y presiones
  • El mineral abrasivo de óxido de aluminio resistente corta rápidamente y funciona bien en muchos sustratos
  • Las bandas se ajustan a un accesorio de rueda expansora de goma (se vende por separado) para su uso con una amoladora de matrices o una broca giratoria
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
Los clientes también compraron