Motion
7010292492

3M
7010292492

Cinturón de acabado y lijado recubierto - grano P120 , material de óxido de aluminio, material de soporte de tela, longitud del cinturón 75.0000 in, ancho del cinturón 37.0000 in
Artículo MI #02716775
No. Fabricante 7010292492
Precio144.33 USD/t.b.
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010292492

Cinturón de acabado y lijado recubierto - grano P120 , material de óxido de aluminio, material de soporte de tela, longitud del cinturón 75.0000 in, ancho del cinturón 37.0000 in
Artículo MI #02716775
No. Fabricante 7010292492

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio144.33 USD/t.b.

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    X
  • Longitud de la correa
    75 pulg.
  • Ancho de la correa
    37 pulg.
  • Longitud total
    75 pulg.
  • Ancho general
    37 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Aplicación
    Lijado
  • Material de apoyo
    Paño
  • Color
    Marrón
  • Número de grano
    P120
  • Número de stock del fabricante
    60440212789
  • Número de Upc del fabricante
    00051144304189
  • Cantidad del paquete
    5
  • Tipos de productos
    Cinturón de tela
  • UPC_NO
    00051144304189

Descripción general

Descripción del fabricante
30418 CINTURÓN DE ROPA 340D
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El óxido de aluminio premium ofrece una mayor tasa de corte y vida útil del abrasivo
  • La construcción de capa abierta proporciona un mejor corte en todos los bosques y ayuda a evitar la carga
  • El soporte de tela pesada proporciona durabilidad para entornos de alta producción
  • El soporte lavable permite un uso repetido en sustratos de alta carga como el pino
  • La construcción de la unión de resina soporta el calor y la presión altos para una vida útil más larga
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"