Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor254T
- Longitud total de la dimensión C23.25 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje1.6250 pulg.
- Peso249 lb
Detalles
- Detalles adicionalesDiseños eléctricos Nema Design D de deslizamiento alto. Carcasas abiertas a prueba de goteo disponibles con marcos de acero y hierro fundido de gran calibre. Carcasas de construcción de hierro fundido totalmente cerradas enfriadas por ventilador. Caja de conductos de posición F-2. Pantallas de roedor en motores abiertos, funciones Severe Duty en motores totalmente cerrados. Eslinga de eje, termostatos normalmente cerrados, acabado epoxi resistente a la corrosión.
- Amperios a tensión7.5 A @ 796 V; 25.8 A @ 230 V; 12.9 A @ 460 V
- AplicacionesUnidades de bombeo de vigas, prensas de perforación y otras aplicaciones de carga cíclica alta que requieren un par alto y un deslizamiento alto.
- RPM base1125 rpm
- Descripción Palabra clave7-1/2 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorHierro fundido
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Amperios de carga completa25.8 / 12.9 / 7.5 A
- Eficiencia a plena carga84.00 %
- Código de armonización8501.52.4000
- Vídeo de instrucciones
- Clase de aislamientoF
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Categoría del motorMotor de campo de aceite
- Caballos de fuerza del motor7-1/2 CV
- Fase motora3 f.
- Tensión de alimentación del motor230/460/796 V
- Tipo de montajePie
- Tipo de productoMotores de uso intensivo
- Estándares cumplidosCSA, UR
- Rpm síncrono1200 rpm
- Voltios a frecuencia230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz; 796 V a 60 Hz
- Diagrama de cableado
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Folleto de capacidades de cementoProporciona soluciones fiables para operaciones de cemento en entornos difíciles, ofreciendo productos de alta calidad y servicios personalizados para reducir el tiempo de inactividad. La cartera incluye cojinetes, transmisión de potencia, manipulación de materiales, potencia de fluidos, mangueras, suministros eléctricos e industriales de proveedores de confianza.
Ver la documentación
Motion Tarjeta de línea de soluciones agregadasMotion proporciona productos, servicios y soluciones para maximizar las operaciones agregadas, mejorando la eficiencia, la fiabilidad y el rendimiento en todas las aplicaciones de triturado, inspección y manipulación de materiales. Desde 1946, ha proporcionado piezas industriales fiables y soporte.
Ver la documentación
Motion Folleto de capacidades agregadasMotion La división Aggregate de proporciona productos y servicios integrales para respaldar operaciones de trituración, inspección y manipulación de materiales. Con marcas de confianza, experiencia técnica y suministro confiable, Motion ayuda a mejorar el rendimiento, el tiempo productivo y la eficiencia en todas las instalaciones agregadas.
Ver la documentación
Motores NEMA que dependen de BaldorObtenga más información sobre las ofertas, características y beneficios de los productos de motores NEMA de Baldor-Reliance, así como las aplicaciones sugeridas para cada motor.
Ver la documentación