Motion
SSC815X-3.25IN (60S31XM)

REXNORD INC
SSC815X-3.25IN (60S31XM)

Cadena superior de mesa - 1.5000 pulg. de paso
Artículo MI #02721098
No. Fabricante SSC815X-3.25IN (60S31XM)
Precio48.90 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
SSC815X-3.25IN (60S31XM)

Cadena superior de mesa - 1.5000 pulg. de paso
Artículo MI #02721098
No. Fabricante SSC815X-3.25IN (60S31XM)
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
Su precio$48.90/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena o vuelo Ancho  
    3.2500 pulg.
  • Cadena Paso  
    1.5 pulg.
  • Peso
    0.23 lb

Detalles

  • Material de la cadena base
    Acero inoxidable de alta velocidad
  • Material de la cadena
    Acero inoxidable de alta velocidad
  • Tipo de cadena
    Cadenas de tablero
  • Estilo de componente
    Funcionamiento recto
  • Color del vuelo
    Acero inoxidable de alta velocidad
  • Material del vuelo
    Acero inoxidable de alta velocidad
  • Material del pasador
    Acero inoxidable
  • UPC_NO
    793699153941

Descripción general

Descripción del fabricante
762.69.31 60S31XM
  • 60S31XM TableTop® de 3.25 pulgadas de ancho, cadena fabricada con acero inoxidable de alta velocidad y ensamblada con pasadores de acero inoxidable

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos