Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto1-1/4 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAluminio
- Tipo de conexiónNPT
- Estilo de mangoMango de biela
- Presión máxima de funcionamiento400 psi
- Material de la junta tóricaBuna-N
- Tipos de productosVálvula de orificio
- SerieBVAL
- Material del sello de bola del husilloLatón
- TipoVálvula de orificio