Motion
48-00-5037

MILWAUKEE TOOL
48-00-5037

Hoja de sierra recíproca dentada - Serie 48-00 , bimetálica, parte posterior cónica para vaciado, TPI: 5, 1/2 en tamaño de mango, 12 pulg. de largo
Artículo MI #02732060
No. Fabricante 48-00-5037
Precio27.48 $/bx
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MILWAUKEE TOOL
48-00-5037

Hoja de sierra recíproca dentada - Serie 48-00 , bimetálica, parte posterior cónica para vaciado, TPI: 5, 1/2 en tamaño de mango, 12 pulg. de largo
Artículo MI #02732060
No. Fabricante 48-00-5037

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio27.48 $/millones

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    12.0 pulg.
  • Tamaño del mango
    1/2 pulg.
  • Grosor
    0.05 pulg.
  • Peso
    0.60 lb
  • Ancho
    0.75 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Las cuchillas de corte de metal TORCH , con la tecnología Double Duty Upgrade , cuentan con una forma de diente optimizada para la vida más larga y la máxima durabilidad. El cuello resistente de la cuchilla está diseñado para proteger contra la rotura de las lengüetas y ofrece la lengüeta de cuchilla SAWZALL® más resistente del mercado. El hierro de rejilla presenta un patrón de panal estampado en todo el cuerpo de la hoja que aumenta en gran medida la rigidez de la hoja, lo que la convierte en la hoja de corte de metal SAWZALL® más rígida del mercado. Estas cuchillas son ideales para realizar cortes duros y rectos.
  • Tipo de filo de corte
    Dientes
  • Material de corte
    Bimetal
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Incluye
    5 cuchillas
  • Número de Upc del fabricante
    045242082711
  • Número de dientes
    60
  • Serie
    48-00
  • Tipo de mango
    Mango universal
  • Diseño de forma
    Espalda cónica para vaciado
  • Tpi
    5
  • UPC_NO
    045242082711

Descripción general

Descripción del fabricante
48-00-5037 SUPER SAWZALL BL 5T 12LG
  • PUNTA DE FIJACIÓN ℮.
  • Dientes bimetálicos Matrix II para una mayor durabilidad.
  • PROTECCIÓN DE LA CLAVO:
  • Los dientes normales ofrecen velocidad o durabilidad. NAIL GUARD ℮ resuelve este inconveniente con un agresivo patrón de 5 TPI para cortes más rápidos y un diseño único que protege contra la fractura de dientes.
  • Las puntas ordinarias rebotan o patinan en la pieza de trabajo. PUNTA DE FIJACIÓN: muerde la madera en el primer contacto.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good