Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.5000 pulg.
- Accidente cerebrovascular1.0000 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero inoxidable
- País de origenEE. UU.
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Tipo de montajeMontaje de la nariz lateral de la varilla
- Tipo de productoCilindros de aire reparables de cuerpo redondo
- SerieNCM
Descripción general
- Varilla simple de acción simple, retorno de resorte o extensión de resorte
- Tamaños de orificio (pulgadas): 3/4, 7/8, 1 1/16, , 1 1/4, 1 1/2
- Carrera máxima: hasta 6" de serie
- Disponible con interruptores automáticos