Motion
HDA 4775-A-3000-000 (PSI)

HYDAC CORP
HDA 4775-A-3000-000 (PSI)

HDA 4775-A-3000-000 (PSI)
Artículo MI #02733613
No. Fabricante HDA 4775-A-3000-000 (PSI)
Precio1,300.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC CORP
HDA 4775-A-3000-000 (PSI)

HDA 4775-A-3000-000 (PSI)
Artículo MI #02733613
No. Fabricante HDA 4775-A-3000-000 (PSI)
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
Su precio$1,300.86/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Conexión eléctrica
    Conector de acoplamiento suministrado
  • Salida
    De 4 a 20 mA
  • Rango de presión
    7250 a 3000 psi
  • Material del sello
    Elastómero de fluorocarbono (FKM)
  • Serie
    HDA 4700

Descripción general

Descripción del fabricante
HDA 4775-A-3000-000 (PSI)
  • Exactitud ≤ ±0.5% incluyendo linealidad, histéresis y repetibilidad
  • Error de temperatura muy pequeño
  • Excelentes características de EMC
  • Diseño muy compacto

También puede gustarle

Los clientes también compraron