Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño real de la rosca1/4 – 19 BSPP
- Tamaño del cuerpo1/4 pulg.
- Hexagonal0.75 pulg.
- Longitud1.76 pulg.
Detalles
- AplicaciónHidráulico
- Material del cuerpoAcero
- Presión de estallido18270 psi
- Componente de acoplamientoEnchufe
- Descripción Palabra clave1/4 pulg. BSPP, rosca hembra 1/4 – 19
- Tipo de conexión de mangueraHembra BSPP
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Acoplamiento rápido Dixon
- Material del selloBuna-N
- Intercambio estándarISO 7241-A
- D.I. del tubo de la manguera de roscado1/4 pulg.
- Presión de trabajo5000 psi
- Rango de presión de trabajo4001 a 5000 psi