Motion
1JL2393X
Guantes de piel con palma doble y reverso de lona - XL o talla 10, cuero de vacuno dividido, grado superior, sin forro, naranja
Artículo MI #02736803
No. Fabricante 1JL2393X
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes de piel con palma doble y reverso de lona - XL o talla 10, cuero de vacuno dividido, grado superior, sin forro, naranja
Artículo MI #02736803
No. Fabricante 1JL2393X
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    XL o talla 10
  • Peso
    6.40 lb

Detalles

  • Material de la espalda
    Algodón
  • Cobertura del revestimiento
    Sin recubrimiento
  • Color
    Naranja
  • Descripción
    La piel de cuero de vaca con doble abertura proporciona comodidad, durabilidad, excelente resistencia a la abrasión y transpirabilidad. Se utiliza para la construcción, la manipulación de materiales y el mantenimiento general.
  • Descripción Palabra clave
    Guantes de piel con palma
  • Cobertura de dedos
    Completo
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Calidad cuero
    Calidad superior
  • Tipo de material de cuero
    Cuero de vacuno dividido
  • Material del forro
    Sin forro
  • Material
    Piel
  • Tipo de material
    Guantes de piel para palma - Doble palma con reverso de lona
  • Características de la palma
    Palma de cuero doble
  • Tipo de protección
    Protección general
  • Estilo de pulgar
    Ala

Descripción general

Descripción del fabricante
GUANTE DE PALMA 1JL2393X DOBLE DE PIEL
  • Diseño de corte Gunn
  • Palma de cuero de vacuno con doble abertura cosida en el interior
  • Puños de seguridad de goma de 2.75"
  • Cosido con hilo de aramida
  • Espalda elástica fruncida
  • Pulgar del ala
  • Calidad de cuero: Premium