Motion
10278
Macho de roscar manual - Serie 102 , material de acero de alta velocidad, acabado sin recubrimiento, #10 – 32 Tamaño de rosca, UNF, dirección a derechas
Artículo MI #02738654
No. Fabricante 10278
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Macho de roscar manual - Serie 102 , material de acero de alta velocidad, acabado sin recubrimiento, #10 – 32 Tamaño de rosca, UNF, dirección a derechas
Artículo MI #02738654
No. Fabricante 10278
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    2-3/8 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.194 pulg.
  • Rosca Longitud  
    7/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    #10 – 32

Detalles

  • Bisel
    Parte inferior
  • Cuello extendido
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Serie
    102
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca Límite/ajuste  
    H3
  • Rosca estándar
    UNF

Descripción general

Descripción del fabricante
10278-00-B 771-10-32B TAP
  • Estos machos de roscar de uso general se pueden utilizar a mano o bajo alimentación, en agujeros pasantes o ciegos y son adecuados para roscar la mayoría de los materiales
  • Los chips se retienen en las ranuras durante el uso
  • Los machos de roscar de tres canales tienen la mayor capacidad de retención de virutas y deben utilizarse, en el rango de tamaños donde esté disponible, para orificios de roscado de más de 1-1/2 diámetros
  • Hay una variedad de tratamientos de superficie disponibles para mejorar el rendimiento