Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud1.8750 pulg.
- Tamaño del perno3/8 pulg.
- Agujero Diámetro1-1/4 pulg.
- Longitud del orificio1-11/32 pulg.
- Ancho de la carcasa9/16 pulg.
- Peso1.15 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero inoxidable
- Número de cojineteSSG2E20L
- Tipo de servicioDeber intermedio
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de grasaMobil FM222 Grado alimentario H1
- Material de la carcasaPolímero
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de Upc del fabricante793699444209
- Temperatura máxima de funcionamiento194 °F
- RPM Máx.5600 rpm
- Tipo de montajeSoporte 3-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial4390 lb
- Capacidad de carga estática radial2530 lb
- Material de retenciónACERO INOXIDABLE
- Tipo de selloE Sello labial, unidad cerrada con tapón terminal y sello, unidad abierta con sello auxiliar
- Serie200
- Tipo de cojineteBola
Descripción general
- Rodamiento de bolas de acero inoxidable montado de 1 1/4 in, Rendimiento intermedio, Bloque de brida de soporte de poliamida 3-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Sello de contacto de labio único, Tapa de extremo abierta con sello y sello de labio doble auxiliar trasero