Motion
KFS2E20DC40A

LINK-BELT
KFS2E20DC40A

Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - 1-1/4 pulg. de diámetro interior, brida 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de polímero, cojinete sin expansión (fijo), servicio intermedio, sello de reborde E, sello de E1 Viton, libre de funcionamiento FF, libre de funcionamiento HFF, sello de libre funcionamiento MHFF
Artículo MI #02740072
No. Fabricante KFS2E20DC40A
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
KFS2E20DC40A

Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - 1-1/4 pulg. de diámetro interior, brida 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de polímero, cojinete sin expansión (fijo), servicio intermedio, sello de reborde E, sello de E1 Viton, libre de funcionamiento FF, libre de funcionamiento HFF, sello de libre funcionamiento MHFF
Artículo MI #02740072
No. Fabricante KFS2E20DC40A
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    3.2700 pulg.
  • Espaciado entre orificios de pernos
    3.27 pulg.
  • Tamaño del perno
    3/8 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1-1/4 pulg.
  • Longitud del orificio
    1-11/32 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    1-1/64 pulg.
  • Peso
    1 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Óxido negro
  • Número de cojinete
    SG2E20JELK8240A
  • Tipo de servicio
    Deber intermedio
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de grasa
    Micropoly Sólido para uso alimentario
  • Material de la carcasa
    Polímero
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de Upc del fabricante
    793699156829
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    194 °F
  • RPM Máx.
    5600 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4390 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    2530 lb
  • Material de retención
    NAILON
  • Tipo de sello
    E Lip Seal, E1 Viton Seal, FF Free Running, HFF Free Running, MHFF Free Running
  • Serie
    KFS
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    793699156829

Descripción general

Descripción del fabricante
KFS2E20DC40A BRILLO BLK KF-S2E20DC/40A
  • Rodamiento de bolas montado de 1 1/4 in, servicio intermedio, bloque de brida cuadrada de poliamida 4-Bolt, bloqueo de tornillo de ajuste, sello de contacto de un solo labio, tapa de extremo cerrada y sello de doble labio auxiliar trasero, grasa especial
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good