Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud3.9000 pulg.
- Espaciado entre orificios de pernos3.90 pulg.
- Tamaño del perno3/8 pulg.
- Agujero Diámetro1 pulg.
- Longitud del orificio1-11/64 pulg.
- Ancho de la carcasa7/8 pulg.
- Longitud a través del orificio1-61/64 pulg.
- Peso0.67 lb
Detalles
- Material del cojineteÓxido negro
- Número de cojineteSG216ELK4K8299A
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioDeber intermedio
- Tipo de extremoCerrado
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de grasaMobil FM222 Grado alimentario H1
- Material de la carcasaPolímero
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Temperatura máxima de funcionamiento194 °F
- RPM Máx.6800 rpm
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial3150 lb
- Capacidad de carga estática radial1760 lb
- Material de retenciónNAILON
- Tipo de selloSello de contacto
- Serie200
- Estándares cumplidosANSI/ABMA STD 9-1990
- Tipo de cojineteBola
Descripción general
- Rodamiento de bolas montado de 1", servicio intermedio, bloque de brida de poliamida 2-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, sello de contacto de un solo labio, tapa de extremo cerrada negra y sello de doble labio auxiliar trasero, relleno de grasa al 100 %, carcasa taponada