Motion
KFXS2E20DCK13 1 1/4 BRIDA BALL BRG

LINK-BELT
KFXS2E20DCK13 1 1/4 FLANGE BALL BRG

Unidad de cojinete de bolas con brida de dos pernos - 1.2500 pulg. de diámetro interior, brida 2-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de polímero, cojinete sin expansión (fijo), servicio intermedio, sello de reborde E, sello de E1 Viton, funcionamiento libre FF, funcionamiento libre HFF, sello de funcionamiento libre MHFF
Artículo MI #02740118
No. Fabricante KFXS2E20DCK13 1 1/4 FLANGE BALL BRG
Precio714.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
KFXS2E20DCK13 1 1/4 FLANGE BALL BRG

Unidad de cojinete de bolas con brida de dos pernos - 1.2500 pulg. de diámetro interior, brida 2-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de polímero, cojinete sin expansión (fijo), servicio intermedio, sello de reborde E, sello de E1 Viton, funcionamiento libre FF, funcionamiento libre HFF, sello de funcionamiento libre MHFF
Artículo MI #02740118
No. Fabricante KFXS2E20DCK13 1 1/4 FLANGE BALL BRG

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio714.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    4.6100 pulg.
  • Espaciado entre orificios de pernos
    4.61 pulg.
  • Tamaño del perno
    3/8 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1.2500 pulg.
  • Longitud del orificio
    1-11/32 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    1-1/64 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2-11/64 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    Solo estático - ±2.0 °
  • En general Altura  
    1.7500 pulg.
  • Longitud total
    5.8300 pulg.
  • Ancho general
    3.3400 pulg.
  • Peso
    1.22 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Óxido negro
  • Número de cojinete
    SG2E20ELK8299A
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Color
    Negro
  • País de origen
    México
  • Descripción
    Rodamientos de bolas de bloques de bridas Link-Belt KFXS2E20DCK13 - KFXS2E20DCK13
  • Tipo de servicio
    Deber intermedio
  • Capacidad de carga dinámica
    4390 lbf
  • Tipo de extremo
    Cerrado
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de montaje de brida
    Brida 2-Bolt
  • Tipo de grasa
    Mobil FM222 Grado alimentario H1
  • Código de armonización
    8483204040
  • Construcción de la carcasa
    Una pieza
  • Material de la carcasa
    Polímero
  • Tipo de carcasa
    Brida de dos pernos
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricante
    MÓVIL FM222 COMIDA GRADO H1
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    793699537901
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    194 °F
  • RPM Máx.
    5600 rpm
  • Velocidad máxima
    5600 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4390 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    2530 lb
  • Relubricable
    No
  • Material de retención
    NAILON
  • Tipo de retén
    Retén de montaje de bolas
  • Tipo de sello
    E Lip Seal, E1 Viton Seal, FF Free Running, HFF Free Running, MHFF Free Running
  • Autoalineación
  • Serie
    200
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Capacidad de carga estática
    2530 lbf
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    793699537901

Descripción general

Descripción del fabricante
KFXS2E20DCK13 BRILLANTE BLK KFX-S2E20DCK13
  • Rodamiento de bolas montado de 1 1/4", servicio intermedio, bloque de brida de poliamida 2-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, sello de contacto de un solo labio, tapa de extremo cerrada y sello de doble labio auxiliar trasero, carcasa taponada con tapón de acero inoxidable

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"