Motion
KLPS2E20DC

LINK-BELT
KLPS2E20DC

Unidad de cojinete de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 1-1/4 pulg., material de polipropileno, servicio medio, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #02740222
No. Fabricante KLPS2E20DC
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
KLPS2E20DC

Unidad de cojinete de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 1-1/4 pulg., material de polipropileno, servicio medio, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #02740222
No. Fabricante KLPS2E20DC
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    1.6875 pulg.
  • Ancho de la base
    1-27/64 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    4.7656 pulg.
  • Diámetro interno
    1-1/4 pulg.
  • Altura total
    3.8594 pulg.
  • Longitud total
    6.4219 pulg.
  • Peso
    1 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Tipo de extremo
    Cerrado
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Polipropileno
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • RPM Máx.
    5600 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +275 °F
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3380 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2530 lbf
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    KLPS200
  • UPC_NO
    662327996062

Descripción general

Descripción del fabricante
KLPS2E20DC PILLOWBLK KLP-S2E20DC