Motion
KLPSS212D

LINK-BELT
KLPSS212D

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohadas Klean-Gard - Base 2-Bolt, calibre de 3/4 pulg., material de polipropileno, resistencia ligera, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #02740228
No. Fabricante KLPSS212D
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
KLPSS212D

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohadas Klean-Gard - Base 2-Bolt, calibre de 3/4 pulg., material de polipropileno, resistencia ligera, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #02740228
No. Fabricante KLPSS212D
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    1.3125 pulg.
  • Ancho de la base
    1.1875 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    3.7813 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.3750 pulg.
  • Diámetro interno
    3/4 pulg.
  • Altura total
    3.0313 pulg.
  • Longitud total
    5.0313 pulg.
  • Peso
    0.87 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio ligero
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Polipropileno
  • Insertar tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricante
    Móvil FM222 USDA H1
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de Upc del fabricante
    793699444698
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • RPM Máx.
    7500 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2870 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1480 lbf
  • Cojinete de repuesto
    SSG212L
  • Tipo de sello
    Contacto con un solo labio
  • UPC_NO
    793699444698

Descripción general

Descripción del fabricante
KLPSS212D PILLOWBLK KLP-SS212D