Motion
KPS224D

LINK-BELT
KPS224D

Unidad de cojinete de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 1-1/2 pulg., material de poliamida, servicio medio, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #02740255
No. Fabricante KPS224D
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
KPS224D

Unidad de cojinete de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 1-1/2 pulg., material de poliamida, servicio medio, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #02740255
No. Fabricante KPS224D
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    2.0000 pulg.
  • Ancho de la base
    1-33/64 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    5.3438 pulg.
  • Diámetro interno
    1-1/2 pulg.
  • Altura total
    4.4063 pulg.
  • Longitud total
    7.2813 pulg.
  • Ancho general
    1.6563 pulg.
  • Peso
    1.63 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Tipo de extremo
    Abra la tapa del extremo
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Material de la carcasa
    Poliamida
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5640 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4460 lbf
  • Tipo de sello
    Sello de contacto de doble labio
  • Serie
    200
  • UPC_NO
    793699103663

Descripción general

Descripción del fabricante
KPS224D PILLOWBLK KP-S224D
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"