Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio1.4375 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro4.1719 pulg.
- Tamaño del perno0.3750 pulg.
- Diámetro interno1 pulg.
- Longitud a través del orificio1.1875 pulg.
- Altura total3.3438 pulg.
- Longitud total5.4844 pulg.
- Ancho general1.3594 pulg.
- Peso0.8 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio ligero
- Tipo de tapón finalTapa de extremo cerrada
- Material de la carcasaPoliamida
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de Upc del fabricante793699494457
- Temperatura máxima de funcionamiento194 °F
- RPM Máx.6800 rpm
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial3150 lbf
- Tipo de selloSello de contacto
- Serie200
- UPC_NO793699494457
Descripción general
Descripción del fabricante
KPSS216DC PILLOWBLK KP-SS216DC