Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio1.8750 pulg.
- Ancho de la base1-33/64 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro4.9688 pulg.
- Diámetro interno1-7/16 pulg.
- Altura total4.2500 pulg.
- Longitud total6.5781 pulg.
- Ancho general1.5625 pulg.
- Peso1.31 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio medio
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Material de la carcasaPoliamida
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial4470 lbf
- Capacidad de carga estática radial3440 lbf
- Tipo de selloSello de contacto
- Serie200
- UPC_NO793699444322