Motion
C19371775000S

AS RAYMOND
C19371775000S

Resorte de compresión - Acero inoxidable - Material 302 , Tipo de extremo - Ground, 1.9370 in OD, 5.0000 in Longitud, 0.1770 in Tamaño de cable, 28.8218 lb/in Tasa de resorte
Artículo MI #02741687
No. Fabricante C19371775000S
Precio22.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AS RAYMOND
C19371775000S

Resorte de compresión - Acero inoxidable - Material 302 , Tipo de extremo - Ground, 1.9370 in OD, 5.0000 in Longitud, 0.1770 in Tamaño de cable, 28.8218 lb/in Tasa de resorte
Artículo MI #02741687
No. Fabricante C19371775000S
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
Precio22.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud libre
    5.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.9370 pulg.
  • Peso
    0.49085 lb
  • Tamaño del cable
    0.1770 pulg.

Detalles

  • Tipo de extremo
    Conexión a tierra
  • Código de armonización
    7320.20.5020
  • Número de catálogo del fabricante
    C19371775000S
  • Material
    Acero inoxidable - 302
  • Cantidad mínima del pedido
    10
  • Tarifa de primavera
    28.8218 lb/pulg.
  • Diseño de tipo
    Resorte de compresión

Descripción general

Descripción del fabricante
C1937-177-5000-S PRIMAVERA
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good